Beli saringan pembuangan air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Konishi Water Proof Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Udara)
    Mulai

    Rp219.900

    Konishi Water Proof Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Udara)
    Deskripsi:
    -Excellent in airtightness, waterproof, durability, weather resistance, and gas permeability resistance.-Airtightness and secondary waterproof of plywood joints and siding joints parts.-For secondary waterproof of sheet metal joint parts, connecting parts between roofs and walls, and draining water parts.-Double-sided type.
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness (mm): 0.4
    • Base Material: CLAF
    • Adhesive Materials: Butyl Rubber
  2. air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Mulai

    Rp53.900

    air Saringan Pembuangan Air di Atap
    Deskripsi:
    - Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cm
    atribut:
    • Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
    • Installation Pipe: 2 Inch
    • Material: Stainless Steel
  3. Makapal Saringan Minyak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Makapal Saringan Minyak
    atribut:
    • Size (cm): 18
    • Handle Color: Red
  4. NB Strainer Meatball Noodle (Saringan)
    Mulai

    Rp70.900

  5. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  6. AS ONE Sieve Wooden Frame (Ayakan Rangka Kayu)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AS ONE Sieve Wooden Frame (Ayakan Rangka Kayu)
    atribut:
    • Internal Dimensions (mm): 400 x 600 x 70 (Vertical x Horizontal x Mesh)
    • Material: wire mesh/stainless steel
  7. Nagata Strainer Plastic Jumbo (Saringan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Nagata Strainer Plastic Jumbo (Saringan)
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. Nagata Strainer Plastic Executive (Saringan)
    Mulai

    Rp14.900

    Nagata Strainer Plastic Executive (Saringan)
    atribut:
    • Color: Random Color
  9. QMAX Nano Air
    Mulai

    Rp629.900

    QMAX Nano Air
    Deskripsi:
    -Memperbaiki kualitas udara yang masuk ke mesin-Pembakaran lebih sempurna-Emisi gas berkurang-Suara mesin menjadi lebih lirih-Napas mesin lebih panjang-QMAX NANO AIR secara intensif mengionisasi udara dengan partikel khusus yang melewati filter udara menuju ruang pembakaran pada mesin. Proses ionisasi membentuk atom helium yang menambah energi pada saat terjadi pembakaran BBM. Selain itu QMAX NANO AIR mengubah molekul udara menjadi lebih kecil rapat dan sangat aktif sehingga proses pembakaran bahan bakar menjadi tenaga. lebih optimal dan menghasilkan akselerasi tenaga yang baik pada kendaraan. Terbuat dari material Nano Composite untuk merubah molekul udara menjadi jauh lebih halus dan dipenuhi ION bersih dan pemasangan sangat mudah yaitu cukup ditaruh di saringan udara mesin.
  10. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
Daftar Harga saringan pembuangan air Terbaru October 2026
Konishi Water Proof Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Udara)Rp219.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
air Saringan Pembuangan Air di AtapRp53.900
NB Strainer Frying (Saringan)Rp20.900
Makapal Saringan MinyakRp24.900
TANICA Strainer Bravo (Saringan)Rp149.900
NB Strainer Meatball Noodle (Saringan)Rp70.900
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
AS ONE Sieve Wooden Frame (Ayakan Rangka Kayu)Rp6.399.900
Nagata Strainer Plastic Jumbo (Saringan)Rp14.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)